Startseite

CEMBRE SPA - CEMS10-M7 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.10MMQ VITE 7M - S10-M7

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS10-M7 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.10MMQ VITE 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 7

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036090

Artikelnummer

CEMS10-M7

Herstellernummer

S10-M7

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

7

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Min. AWG-Größe:

8

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame ad occhiello

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie