CEMBRE SPA - CEMS10-M4 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.10MMQ VITE 4M - S10-M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10...10 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Packung
100 ST
EAN
8016692036069
Artikelnummer
CEMS10-M4
Herstellernummer
S10-M4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10...10 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Min. AWG-Größe:
8
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


