Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS1014.16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS1014.16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 23 mm

  • Für Wandstärke - 1...4 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692437132

Artikelnummer

CEMRS1014.16

Herstellernummer

RS1014.16

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

23 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP67

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL