CEMBRE SPA - CEMRP-PP14 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 14,8X - RP-PP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692426594
Artikelnummer
CEMRP-PP14
Herstellernummer
RP-PP14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


