Startseite

CEMBRE SPA - CEMRP-PP12 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 12,8X - RP-PP12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRP-PP12 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 12,8X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692121499

Artikelnummer

CEMRP-PP12

Herstellernummer

RP-PP12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREISOLATI PRIVI DI ALOGENI