Startseite

CEMBRE SPA - CEMRP-PP12/23 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 13,2X - RP-PP12/23

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRP-PP12/23 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 13,2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692159591

Artikelnummer

CEMRP-PP12/23

Herstellernummer

RP-PP12/23

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

capicorda preisolati privi di alogeni a introduzione facilitata per cavi in rame puntale piatto