Startseite

CEMBRE SPA - CEMRP-M6 CAPOCORDA HALOGEN FREE ROSSO OCCH.VITE 6 - RP-M6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRP-M6 CAPOCORDA HALOGEN FREE ROSSO OCCH.VITE 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692124674

Artikelnummer

CEMRP-M6

Herstellernummer

RP-M6

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda preisolati privi di alogeni ad introduzione facilitata per cavi in rame ad occhiello