Startseite

CEMBRE SPA - CEMRP-M2 CAPOCORDA HALOGEN FREE ROSSO OCCH.VITE 2 - RP-M2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRP-M2 CAPOCORDA HALOGEN FREE ROSSO OCCH.VITE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 2

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692432755

Artikelnummer

CEMRP-M2

Herstellernummer

RP-M2

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

2

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

CAPICORDA PREISOLATI PRIVI DI ALOGENI