Startseite

CEMBRE SPA - CEMRN-PP14 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1,5MMQ P=14,8X - RN-PP14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRN-PP14 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1,5MMQ P=14,8X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037493

Artikelnummer

CEMRN-PP14

Herstellernummer

RN-PP14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

3 mm

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1 5MMQ P 14 8X.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame