CEMBRE SPA - CEMRN-MA608 INNESTO MASCHIO NUDO SEZ.0,5-1MMQ 6,3X0, - RN-MA608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - ja
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Packung
1 ST
EAN
8016692135533
Artikelnummer
CEMRN-MA608
Herstellernummer
RN-MA608
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
ja
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank


