Startseite

CEMBRE SPA - CEMRN-M4 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.1,5MMQ VITE - RN-M4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRN-M4 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.1,5MMQ VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692036717

Artikelnummer

CEMRN-M4

Herstellernummer

RN-M4

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame ad occhiello