CEMBRE SPA - CEMRN-M4/3 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH 1,5MMQ VITE4 B= - RN-M4/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Bandware - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692036724
Artikelnummer
CEMRN-M4/3
Herstellernummer
RN-M4/3
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


