CEMBRE SPA - CEMRN-FA405 INNESTO FEMMINA NUDO SEZ.0,5-1MMQ 4,8X0, - RN-FA405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - ja
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692135519
Artikelnummer
CEMRN-FA405
Herstellernummer
RN-FA405
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
ja
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank


