CEMBRE SPA - CEMRN-FA305 INNESTO FEMMINA NUDO SEZ.0,5-1MMQ 2,8X0, - RN-FA305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Ausführung - Stecker
Isolation - nicht isoliert
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Mit Abgriff - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692134543
Artikelnummer
CEMRN-FA305
Herstellernummer
RN-FA305
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Ausführung:
Stecker
Isolation:
nicht isoliert
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank


