CEMBRE SPA - CEMRKY-PP12 CAPOCORDA RINFORZ.ROSSO PUNT.PIATTO 13X3 - RKY-PP12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692570488
Artikelnummer
CEMRKY-PP12
Herstellernummer
RKY-PP12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Min. AWG-Größe:
22
Bandware:
nein
Max. AWG-Größe:
16
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
3 mm


