Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKY-P8 CAPOCORDA RINFORZATO ROSSO PUNT.P=8 MM. - RKY-P8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKY-P8 CAPOCORDA RINFORZATO ROSSO PUNT.P=8 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569390

Artikelnummer

CEMRKY-P8

Herstellernummer

RKY-P8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.9 mm

CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI