Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKY-M3.5 CAPOCORDA RINFORZ. ROSSO OCCH.VITE 3,5MM - RKY-M3.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKY-M3.5 CAPOCORDA RINFORZ. ROSSO OCCH.VITE 3,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569956

Artikelnummer

CEMRKY-M3.5

Herstellernummer

RKY-M3.5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI