Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKY-M12 CAPOCORDA RINFORZATO ROSSO OCCH.VITE 12M - RKY-M12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKY-M12 CAPOCORDA RINFORZATO ROSSO OCCH.VITE 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692570112

Artikelnummer

CEMRKY-M12

Herstellernummer

RKY-M12

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre RKY-M12 - CAPOCORDA RINFORZATO ROSSO OCCH.VITE 12M