Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINF.ROSSO 6,35X - RKF-FM608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINF.ROSSO 6,35X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692634524

Artikelnummer

CEMRKF-FM608

Herstellernummer

RKF-FM608

Hersteller

CEM

Ausführung:

Hülse

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

innesto maschio-femmina, totalmente rinforzati con camicetta in rame -preisolati in PA 6.6