CEMBRE SPA - CEMRKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 6,35X - RKF-F608P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - rot
Isolation - vollisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692490946
Artikelnummer
CEMRKF-F608P
Herstellernummer
RKF-F608P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
vollisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


