CEMBRE SPA - CEMRKF-F405 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 4,8X0,5 - RKF-F405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - rot
Isolation - teilisoliert
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692488622
Artikelnummer
CEMRKF-F405
Herstellernummer
RKF-F405
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
teilisoliert
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


