CEMBRE SPA - CEMRFC200 Lima tonda mezzo dolce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Gesamtlänge - 310 mm
Klingenlänge - 200 mm
Klingenbreite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808871
Artikelnummer
CEMRFC200
Herstellernummer
RFC200
Hersteller
CEM
Form:
rund
Gesamtlänge:
310 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenbreite:
8 mm
Lima tonda mezzo dolce, materiale acciaio al carburo durezza 62±2 Hrc.


