Startseite

CEMBRE SPA - CEMRF-M608P INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35X0.8 TUTTO ISO - RF-M608P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRF-M608P INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35X0.8 TUTTO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - ja

  • Mit Abgriff - nein

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692041551

Artikelnummer

CEMRF-M608P

Herstellernummer

RF-M608P

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

ja

Mit Abgriff:

nein

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Marchio CEMBRE modello INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35X0.8 TUTTO ISO.. Connettore faston