CEMBRE SPA - CEMRF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA ROSSO 6,35X0,8 - RF-FM608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - ja
Mit Abgriff - ja
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692787084
Artikelnummer
CEMRF-FM608
Herstellernummer
RF-FM608
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
ja
Mit Abgriff:
ja
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


