CEMBRE SPA - CEMRF-F408P INNESTO FEMMINA ROSSO 4,8X0,8 TUTTO ISOL - RF-F408P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - ja
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692787107
Artikelnummer
CEMRF-F408P
Herstellernummer
RF-F408P
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
ja
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


