CEMBRE SPA - CEMRF-F408 INNESTO FEMMINA ROSSO 4,8X0,8 - RF-F408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692775913
Artikelnummer
CEMRF-F408
Herstellernummer
RF-F408
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


