CEMBRE SPA - CEMRF-BF4 INNESTO CILINDRICO FEMMINA ROSSO DIAM.4M - RF-BF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - rot
Packung
100 ST
EAN
8016692809458
Artikelnummer
CEMRF-BF4
Herstellernummer
RF-BF4
Hersteller
CEM
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing


