CEMBRE SPA - CEMQ50-6 CAPOCOR.DA LASTRA DIN46234 SEZ.50MMQ VIT - Q50-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 35...50 mm²
Bandware - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692666556
Artikelnummer
CEMQ50-6
Herstellernummer
Q50-6
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
35...50 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


