CEMBRE SPA - CEMQ25-6 CAPOCOR.DA LASTRA DIN46234 SEZ.25MMQ VIT - Q25-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16...25 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Packung
1 ST
EAN
8016692597829
Artikelnummer
CEMQ25-6
Herstellernummer
Q25-6
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16...25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


