Startseite

CEMBRE SPA - CEMQ120-10 CAPOC.DA LASTRA DIN46234 SEZ.120MQ VITEM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMQ120-10 CAPOC.DA LASTRA DIN46234 SEZ.120MQ VITEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - ja

  • Isolation - ohne

  • Bandware - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692654102

Artikelnummer

CEMQ120-10

Herstellernummer

Q120-10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

ja

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

I capicorda della serie Q sono ricavati da piattina di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica; le dimensioni sono conformi alla norma DIN 46234; il colletto e brasato con una lega Rame-Argento. Sulla patella sono impressi la sezione del conduttore ed il diametro del foro d?attacco. Capicorda speciali fornibili a richiesta.