CEMBRE SPA - CEMPT70N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU SEZ.70 - PT70N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70...70 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 30 kV
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692041438
Artikelnummer
CEMPT70N
Herstellernummer
PT70N
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
70...70 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Anzahl der Abzweige:
1


