Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT70AAN GIUNTO X CORDE IN ALDREY 70 MMQ. - PT70AAN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692059235

Artikelnummer

CEMPT70AAN

Herstellernummer

PT70AAN

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Geeignet für Aldrey-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV