CEMBRE SPA - CEMPT54AA GIUNTO X CAVO CORDATO BT ALDREY 54 MMQ. - PT54AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 54.6 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - ja
Packung
3 ST
EAN
8016692085777
Artikelnummer
CEMPT54AA
Herstellernummer
PT54AA
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
54.6 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
0,6/1 kV


