CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU SEZ.40 - PT40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 40...40 mm²
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - nein
Isolation - ohne
Packung
10 ST
EAN
8016692047201
Artikelnummer
CEMPT40N
Herstellernummer
PT40N
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
40...40 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


