Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT35N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU SEZ.35 - PT35N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35...35 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

  • Art der Verbindung - Parallelverbinder

  • Anzahl der Abzweige - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8051316097996

Artikelnummer

CEMPT35N

Herstellernummer

PT35N

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

35...35 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Giunti a piena trazione per corde in rame