CEMBRE SPA - CEMPT35E GIUNTO PIENA TRAZ X CORDA ACC-CU SEZ.35 - PT35E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Ausführung - Normalausführung
Geeignet für massive Leiter - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - nein
Packung
5 ST
EAN
8016692044484
Artikelnummer
CEMPT35E
Herstellernummer
PT35E
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


