Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT35AAN GIUNTO X CORDE IN ALDREY 35 MMQ. - PT35AAN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - ja

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692072036

Artikelnummer

CEMPT35AAN

Herstellernummer

PT35AAN

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Giunto a piena trazione per corde in aldrey