CEMBRE SPA - CEMPT150AC GIUNTO PIENA TRAZ.X CORDE AL/ACC.SEZ.150 - PT150AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 148.5...148.5 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Für zugfeste Verbindungen - ja
Packung
3 ST
EAN
8016692045184
Artikelnummer
CEMPT150AC
Herstellernummer
PT150AC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
148.5...148.5 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


