CEMBRE SPA - CEMPM70A GIUNTO X CAVO CORDATO BT AL.70 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692068718
Artikelnummer
CEMPM70A
Herstellernummer
PM70A
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
0,6/1 kV