Startseite

CEMBRE SPA - CEMPM70-50A GIUNTO X CAVO CORDATO BT AL./CU 70-50 MM - PM70-50A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPM70-50A GIUNTO X CAVO CORDATO BT AL./CU 70-50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Cu-Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692558103

Artikelnummer

CEMPM70-50A

Herstellernummer

PM70-50A

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Cu-Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

GIUNTI NON ISOLATI