Startseite

CEMBRE SPA - CEMPM70-35A GIUNTO X CAVO CORDATO AL. 70-35 MMQ. - PM70-35A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPM70-35A GIUNTO X CAVO CORDATO AL. 70-35 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692558097

Artikelnummer

CEMPM70-35A

Herstellernummer

PM70-35A

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

GIUNTI NON ISOLATI