Startseite

CEMBRE SPA - CEMPM35A GIUNTO X CAVO ORDATO BT AL.35 MMQ. - PM35A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPM35A GIUNTO X CAVO ORDATO BT AL.35 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692111490

Artikelnummer

CEMPM35A

Herstellernummer

PM35A

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

35...35 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Giunti non isolati per cavi cordati in alluminio / rame B.T.