CEMBRE SPA - CEMPM150AC GIUN.DI COLLO MORTO X CORD.AL/ACC.SEZ150 - PM150AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Für zugfeste Verbindungen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692045191
Artikelnummer
CEMPM150AC
Herstellernummer
PM150AC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


