Startseite

CEMBRE SPA - CEMPL1-M GIUNTO TESTA-TESTA GIALLO SEZ.4-6MMQ - PL1-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPL1-M GIUNTO TESTA-TESTA GIALLO SEZ.4-6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035000

Artikelnummer

CEMPL1-M

Herstellernummer

PL1-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Isolation:

gelb

Spannungsreihe:

bis 600 V

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

giunto testa-testa preisolati in PVC per cavi in rame

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie