Startseite

CEMBRE SPA - CEMPL06-P GIUNTO PARALLELO BLU SEZ.1,5-2,5MMQ - PL06-P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPL06-P GIUNTO PARALLELO BLU SEZ.1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - UL-Ausführung

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035024

Artikelnummer

CEMPL06-P

Herstellernummer

PL06-P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

UL-Ausführung

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Isolation:

blau

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

giunto parallelo preisolato in PVC per cavi in rame