Startseite

CEMBRE SPA - CEMPL03-P GIUNTO PARALLELO ROSSO SEZ.0,25-1,5MMQ - PL03-P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPL03-P GIUNTO PARALLELO ROSSO SEZ.0,25-1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Ausführung - UL-Ausführung

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035017

Artikelnummer

CEMPL03-P

Herstellernummer

PL03-P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Ausführung:

UL-Ausführung

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Isolation:

rot

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

giunto parallelo preisolato in PVC per cavi in rame