CEMBRE SPA - CEMPL03-M GIUNTO TESTA-TESTA ROSSO SEZ.0,25 - 1,5 - PL03-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Ausführung - UL-Ausführung
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692775968
Artikelnummer
CEMPL03-M
Herstellernummer
PL03-M
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Ausführung:
UL-Ausführung
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation:
rot
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
1


