Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKT510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,5MMQ P=10MM BIANC - PKT510

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKT510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,5MMQ P=10MM BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Gesamtlänge - 18 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692616599

Artikelnummer

CEMPKT510

Herstellernummer

PKT510

Hersteller

CEM

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Gesamtlänge:

18 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.