Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKT2512 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=12MM BLU - PKT2512

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKT2512 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=12MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 22 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692812854

Artikelnummer

CEMPKT2512

Herstellernummer

PKT2512

Hersteller

CEM

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

16

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.