CEMBRE SPA - CEMPKT110 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X1MMQ P=10MM ROSSO - PKT110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Gesamtlänge - 18 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692493497
Artikelnummer
CEMPKT110
Herstellernummer
PKT110
Hersteller
CEM
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
sonstige


